Motion
5S 1 1/16

Martin
5S 1 1/16

Brida de acoplamiento de manguito - Material de acero
Artículo MI #03714395
No. Fabricante 5S 1 1/16
Precio50.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
5S 1 1/16

Brida de acoplamiento de manguito - Material de acero
Artículo MI #03714395
No. Fabricante 5S 1 1/16
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
Su precio$50.51/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0625 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    5
  • Brida Diámetro  
    3.2500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.375 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Número de Upc del fabricante
    697950276588
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Quadraflex
  • UPC_NO
    697950276588

Descripción general

Descripción del fabricante
5S 1 1/16 BRIDA DE CUATRO FLEXIBLES CPLG

También puede gustarle