Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento6
- Brida Diámetro4.0000 pulg.
- Longitud hasta Agujero3.3125 pulg.
- Desalineación angular máxima0.07 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.015 pulg.
- Diámetro exterior4.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Material de la bridaHierro fundido
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950317199
- MaterialAcero
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito
- SerieQuadraflex
- Capacidad de par72000 pulg.
- UPC_NO697950317199
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación