Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Altura de pieza única1.03 pulg.
- Longitud de pieza única1.93 pulg.
- Ancho de pieza única1.03 pulg.
- Tamaño del enchufe3/4 pulg.
Detalles
- Número de Upc del fabricante697950374314
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufeEstándar
- UPC_NO697950374314
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación