Motion
BK25 P/B

Martin
BK25 P/B

Polea de correa en V FHP - A, 4L, B, 5L Sección de correa, 1 ranura, 1.9 pulg. de diámetro de paso, 2.5 pulg. de diámetro exterior, Reborrable, 0.5000 pulg. de tamaño de orificio, Material de acero
Artículo MI #03714423
No. Fabricante BK25 P/B
Precio35.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
BK25 P/B

Polea de correa en V FHP - A, 4L, B, 5L Sección de correa, 1 ranura, 1.9 pulg. de diámetro de paso, 2.5 pulg. de diámetro exterior, Reborrable, 0.5000 pulg. de tamaño de orificio, Material de acero
Artículo MI #03714423
No. Fabricante BK25 P/B
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
Precio35.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    Orificio simple
  • Cara Ancho  
    0.8125 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    1.7500 pulg.
  • Proyección del concentrador
    .406
  • Anchura del buje
    13/32 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Ancho general
    0,8125 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.9 pulg.
  • Anchura del borde
    13/16 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.0625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    2.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.5
  • Peso
    0.70 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio simple
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950226606
  • Material
    Acero
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • UPC_NO
    697950226606

Descripción general

Descripción del fabricante
BK25 P/B FHP POLEA RANURADA
  • Para aplicaciones ligeras como HVAC.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle