Motion
6S 20MM

Martin
6S 20MM

Brida de acoplamiento del manguito - Material de hierro fundido
Artículo MI #03714428
No. Fabricante 6S 20MM
Precio71.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
6S 20MM

Brida de acoplamiento del manguito - Material de hierro fundido
Artículo MI #03714428
No. Fabricante 6S 20MM
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
Precio71.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    6
  • Brida Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5625 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Número de Upc del fabricante
    697950317267
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Quadraflex
  • UPC_NO
    697950317267

Descripción general

Descripción del fabricante
6S 20MM BRIDA DE CUATRO FLEXIBLES CPLG