Motion
622MM

Martin
622MM

Llave de extremo abierto - 22 mm, Tipo de tuerca de retención, Extremo único, Material de aleación de acero, Acabado de óxido negro
Artículo MI #03714433
No. Fabricante 622MM
Precio56.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
622MM

Llave de extremo abierto - 22 mm, Tipo de tuerca de retención, Extremo único, Material de aleación de acero, Acabado de óxido negro
Artículo MI #03714433
No. Fabricante 622MM

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio56.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza
    6.4 mm
  • Ancho de la cabeza exterior
    46 mm
  • Longitud total
    168.3 mm
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.63 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.31 pulg.
  • Tamaño de la llave
    22 mm

Detalles

  • Ángulo de desplazamiento
    15 °
  • Material del cuerpo
    Acero de aleación
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de mango
    Simple
  • Catálogo del fabricante
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de extremos
    Extremo único
  • Tipo de llave
    Comprobar tuerca

Descripción general

Descripción del fabricante
622MM WR; CUADRO; BK; 22MM
  • Patrón fino, mango corto, 15°Head
  • Para tuercas prensaestopas, contratuercas y accesorios
  • Llave de servicio de felicitación de tamaños más pequeños
  • Acabado industrial negro
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle