Motion
3720MM

Martin
3720MM

Llave de boca abierta - 20 mm, tipo cabeza angulada, doble extremo, material de aleación de acero, acabado satinado cromado
Artículo MI #03714438
No. Fabricante 3720MM
Precio52.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
3720MM

Llave de boca abierta - 20 mm, tipo cabeza angulada, doble extremo, material de aleación de acero, acabado satinado cromado
Artículo MI #03714438
No. Fabricante 3720MM

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio52.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza
    7.1 mm
  • Ancho de la cabeza exterior
    36.6 mm
  • Longitud total
    184.2 mm
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    8.12 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.56 pulg.
  • Tamaño de la llave
    20 mm

Detalles

  • Ángulo de desplazamiento
    15 °, 60 °
  • Material del cuerpo
    Acero de aleación
  • Recubrimiento de acabado
    Satén cromado
  • Estilo de mango
    Simple
  • Catálogo del fabricante
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Tipo de llave
    Cabezal en ángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
3720MM WR;ANG;MM;CHR;20
  • Misma abertura Ambos extremos
  • 15° 60° aberturas dan 4 ángulos de giro
  • Cabeza pequeña y vástago delgado para zonas estrechas
  • Acabado cromado satinado
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle