Motion
1222MM

Martin
1222MM

Llave de servicio - 22 mm, Llave de extremo único, 30 °, Offset, 160.3 mm OAL, Acabado cromado
Artículo MI #03714443
No. Fabricante 1222MM
Precio53.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
1222MM

Llave de servicio - 22 mm, Llave de extremo único, 30 °, Offset, 160.3 mm OAL, Acabado cromado
Artículo MI #03714443
No. Fabricante 1222MM

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio53.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Grosor de la cabeza
    6.4 mm
  • Ancho de la cabeza exterior
    42.9 mm
  • Longitud total
    160.3 mm
  • Tamaño de la llave
    22 mm

Detalles

  • Ángulo de desplazamiento
    30 °
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Catálogo del fabricante
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de extremos
    Extremo único
  • Tipo de llave
    Cabezal en ángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
1222MM WR;SERV;ANG;CH;22MM
  • Mango corto con patrón fino
  • Para tuercas prensaestopas, contratuercas y accesorios
  • También llamada llave de bomba
  • Acabado cromado satinado
  • Fabricado en EE. UU.