Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1.1811 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento7
- Flange Diameter4.6250 pulg.
- Length Through Bore1.84375 pulg.
- Desalineación angular máxima0.081 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.02 pulg.
- Diámetro exterior4.6250 pulg.
Details
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Material de la bridaHierro fundido
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950317335
- MaterialHierro fundido
- RPM Máx.5250 rpm
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito
- SerieQuadra-Flex
- Capacidad de par72000 pulg.
- UPC_NO697950317335
Descripción general
Descripción del fabricante
7S 30MM BRIDA DE CUATRO FLEXIBLES CPLG
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesCustom capabilities for sintered metal, injection molding, milled plastics, forgings and castings, and laser and water jet cutting.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature