Motion
7S 38MM

Martin
7S 38MM

Brida de acoplamiento de manguito - Tamaño 7, Material de acero
Artículo MI #03714449
No. Fabricante 7S 38MM
Precio73.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
7S 38MM

Brida de acoplamiento de manguito - Tamaño 7, Material de acero
Artículo MI #03714449
No. Fabricante 7S 38MM
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
Precio73.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    38 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    7
  • Brida Diámetro  
    4.6250 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.84375 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    0.081 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.02 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.6250 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950317342
  • Material
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    5250 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Quadraflex
  • Capacidad de par
    72000 pulg.
  • UPC_NO
    697950317342

Descripción general

Descripción del fabricante
7S 38MM BRIDA DE CUATRO FLEXIBLES CPLG