Motion
3723MM

Martin
3723MM

Llave de boca abierta - 23 mm, tipo cabeza angulada, doble extremo, material de aleación de acero, acabado satinado cromado
Artículo MI #03714454
No. Fabricante 3723MM
Precio58.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
3723MM

Llave de boca abierta - 23 mm, tipo cabeza angulada, doble extremo, material de aleación de acero, acabado satinado cromado
Artículo MI #03714454
No. Fabricante 3723MM

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio58.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza
    7.1 mm
  • Ancho de la cabeza exterior
    42.9 mm
  • Longitud total
    209.6 mm
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.06 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    9.25 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.63 pulg.
  • Tamaño de la llave
    23 mm

Detalles

  • Ángulo de desplazamiento
    15 °, 60 °
  • Material del cuerpo
    Acero de aleación
  • Recubrimiento de acabado
    Satén cromado
  • Estilo de mango
    Simple
  • Catálogo del fabricante
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Tipo de llave
    Cabezal en ángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
3723MM WR;ANG;MM;CHR;23
  • Misma abertura Ambos extremos
  • 15° 60° aberturas dan 4 ángulos de giro
  • Cabeza pequeña y vástago delgado para zonas estrechas
  • Acabado cromado satinado
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle