Motion
60BS9 5/8

Martin
60BS9 5/8

Mandrinar para tallar la rueda dentada - 60 / 3/4 pulg., Mandrinar para tallar, 0.6250 pulg. de calibre, 9 dientes, Material de acero, Dientes no endurecidos
Artículo MI #03714456
No. Fabricante 60BS9 5/8
Precio35.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
60BS9 5/8

Mandrinar para tallar la rueda dentada - 60 / 3/4 pulg., Mandrinar para tallar, 0.6250 pulg. de calibre, 9 dientes, Material de acero, Dientes no endurecidos
Artículo MI #03714456
No. Fabricante 60BS9 5/8
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
Su precio$35.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    1.6906 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.5110 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.1929 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.25 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    2.5110 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.5110 pulg.
  • Ancho de diente
    0.459 pulg.
  • Peso
    0.66 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos estándar
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Paso de número de cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950748351
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    9
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950748351

Descripción general

Descripción del fabricante
60BS9 5/8 RODILLO DE SPK BS
  • Estos piñones con orificio terminado están listos para el eje y vienen completos con chaveteros y tornillos de fijación.
  • Los chaveteros están en la línea central del diente.
  • Los piñones mandrinados a medida con orificios de ½ pulgada y más pequeños están provistos únicamente de (2) tornillos de fijación.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • 2 tornillos de fijación... enchavetados en la línea central del diente

También puede gustarle