Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de orificio compatible1-1/2 (mandrinado liso) pulg., 3-7/8 (máx.) pulg.
- Diámetro de acoplamiento8-21/64 pulg.
- Diámetro exterior6.8 pulg.
- Longitud total6-7/32 pulg.
- Peso0.01 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950368061
- MaterialGoma
- Tipo de piezaAcoplamiento de cadena de rodillo
Descripción general
- Todos los acoplamientos de cadena Martin tienen dientes endurecidos.
- Seleccione el acoplamiento más pequeño que se adapte a ambos ejes.
- Para una operación de marcha atrás, cargas de choque o pulsaciones, u otras condiciones de operación severas, seleccione el siguiente tamaño de acoplamiento más grande.
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación