Motion
AK35 P/B

Martin
AK35 P/B

Polea de cinturón en V FHP - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, 3.3 pulg. de diámetro de paso, 3.55 pulg. de diámetro exterior, Reboreable, 1.0000 pulg. de tamaño de orificio, Material de hierro fundido
Artículo MI #03714462
No. Fabricante AK35 P/B
Precio49.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
AK35 P/B

Polea de cinturón en V FHP - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 1, 3.3 pulg. de diámetro de paso, 3.55 pulg. de diámetro exterior, Reboreable, 1.0000 pulg. de tamaño de orificio, Material de hierro fundido
Artículo MI #03714462
No. Fabricante AK35 P/B
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
Su precio$49.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    Orificio simple
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.0000 a 1.6875 pulg.
  • Cara Ancho  
    0.6560 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    2.2500 pulg.
  • Proyección del concentrador
    .438
  • Anchura del buje
    7/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.9375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5500 pulg.
  • Ancho general
    0,656 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.3 pulg.
  • Anchura del borde
    21/32 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    15/16 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.55 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.55
  • Peso
    1.20 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio simple
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950229034
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Web
  • UPC_NO
    697950229034

Descripción general

Descripción del fabricante
AK35 P/B FHP POLEA RANURADA
  • Para aplicaciones ligeras como HVAC.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle