Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Grosor de la cabeza7.1 mm
- Ancho de la cabeza exterior66.7 mm
- Longitud total201.7 mm
- Tamaño de la llave40 mm
Detalles
- Ángulo de desplazamiento30 °
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Catálogo del fabricante
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de extremosExtremo único
- Tipo de llaveCabezal en ángulo
Descripción general
- Mango corto con patrón fino
- Para tuercas prensaestopas, contratuercas y accesorios
- También llamada llave de bomba
- Acabado cromado satinado
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación