Motion
1VP30 5/8

Martin
1VP30 5/8

Bandeja de paso variable - 1 ranura, 3L Tamaño de sección de banda, 0.6250 pulg. Orificio, 2.87 pulg. OD, acabado, material de hierro fundido
Artículo MI #03714484
No. Fabricante 1VP30 5/8
Precio64.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
1VP30 5/8

Bandeja de paso variable - 1 ranura, 3L Tamaño de sección de banda, 0.6250 pulg. Orificio, 2.87 pulg. OD, acabado, material de hierro fundido
Artículo MI #03714484
No. Fabricante 1VP30 5/8
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
Precio64.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    2.2500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 X 3/32 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6875 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.87 pulg.
  • Diámetro de paso
    0 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    5/16 - 18 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.8125 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    2.9375 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.9375
  • Peso
    1.49 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ranura simple, paso variable
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950167503
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    1
  • Construcción de polea
    A
  • Tipo de dibujo de polea
    Vicepresidente
  • Tipo de polea
    Vicepresidente
  • UPC_NO
    697950167503

Descripción general

Descripción del fabricante
1VP30 5/8 VICEPRESIDENTE DE HOJAS
  • Ruedas de velocidad ajustable estacionarias.
  • Sistema de bloqueo positivo.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle