Motion
3727MM

Martin
3727MM

Llave de boca abierta - 27 mm, tipo cabeza angulada, doble extremo, material de aleación de acero, acabado satinado cromado
Artículo MI #03714485
No. Fabricante 3727MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
3727MM

Llave de boca abierta - 27 mm, tipo cabeza angulada, doble extremo, material de aleación de acero, acabado satinado cromado
Artículo MI #03714485
No. Fabricante 3727MM

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza
    7.9 mm
  • Ancho de la cabeza exterior
    52.3 mm
  • Longitud total
    254 mm
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.63 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    12.31 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.56 pulg.
  • Tamaño de la llave
    27 mm

Detalles

  • Ángulo de desplazamiento
    15 °, 60 °
  • Material del cuerpo
    Acero de aleación
  • Recubrimiento de acabado
    Satén cromado
  • Estilo de mango
    Simple
  • Catálogo del fabricante
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de extremos
    Doble extremo
  • Tipo de llave
    Cabezal en ángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
3727MM WR;ANG;MM;CHR;27
  • Misma abertura Ambos extremos
  • 15° 60° aberturas dan 4 ángulos de giro
  • Cabeza pequeña y vástago delgado para zonas estrechas
  • Acabado cromado satinado
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle