Motion
8S 15/16

Martin
8S 15/16

Brida de acoplamiento de manguito - Tamaño 8, Material de hierro fundido
Artículo MI #03714495
No. Fabricante 8S 15/16
Precio98.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
8S 15/16

Brida de acoplamiento de manguito - Tamaño 8, Material de hierro fundido
Artículo MI #03714495
No. Fabricante 8S 15/16
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
Precio98.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.9375 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    8
  • Brida Diámetro  
    5.4500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.09375 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    0.094 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.02 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.4500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950277707
  • Material
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Quadra-Flex
  • Capacidad de par
    72000 pulg.
  • UPC_NO
    697950277707

Descripción general

Descripción del fabricante
8S 15/16 BRIDA DE CUATRO FLEXIBLES CPLG

You May Also Like