Motion
8S P/B

Martin
8S P/B

Brida de acoplamiento de manguito - Tamaño 8, Material de acero
Artículo MI #03714497
No. Fabricante 8S P/B
Precio94.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
8S P/B

Brida de acoplamiento de manguito - Tamaño 8, Material de acero
Artículo MI #03714497
No. Fabricante 8S P/B
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
Precio94.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    8
  • Brida Diámetro  
    5.4500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.09375 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    0.094 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.02 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.4500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950277554
  • Material
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Quadra-Flex
  • Capacidad de par
    72000 pulg.
  • UPC_NO
    697950277554

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA QUADRA-FLEX CPLG DE 8S P/B

También puede gustarle