Motion
2AK22 P/B

Martin
2AK22 P/B

Polea de cinturón en V FHP - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 2 , 2 pulg. de diámetro de paso, 2.25 pulg. de diámetro exterior, Reboreable, Material de acero
Artículo MI #03714502
No. Fabricante 2AK22 P/B
Precio70.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
2AK22 P/B

Polea de cinturón en V FHP - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 2 , 2 pulg. de diámetro de paso, 2.25 pulg. de diámetro exterior, Reboreable, Material de acero
Artículo MI #03714502
No. Fabricante 2AK22 P/B
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
Precio70.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    Orificio simple
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 0.9375 pulg.
  • Cara Ancho  
    1.3750 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    2.0000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    .469
  • Longitud hasta Agujero  
    1.65625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • Ancho general
    1.375 pulg.
  • Diámetro de paso
    2 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    2.3125 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.3125
  • Peso
    1.30 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio simple
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de Upc del fabricante
    697950225463
  • Material
    Acero
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • UPC_NO
    697950225463

Descripción general

Descripción del fabricante
2AK22 P/B FHP POLEA RANURADA
  • Para aplicaciones ligeras como HVAC.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle