Motion
SD 1 3/8 3/8K

Martin
SD 1 3/8 3/8K

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SD, 1.3750 in Bore, 3.1875 in Flg OD, 1.8125 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #03714503
No. Fabricante SD 1 3/8 3/8K
Precio42.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
SD 1 3/8 3/8K

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SD, 1.3750 in Bore, 3.1875 in Flg OD, 1.8125 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #03714503
No. Fabricante SD 1 3/8 3/8K
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
Precio42.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    2.187 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1-5/16 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2-11/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SD
  • Brida exterior Diámetro  
    3.1875 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.8125 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20 pulg.
  • Peso
    1.75 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Invertir
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Folleto del producto
  • Par de apriete del tornillo
    108 pulg.
  • UPC_NO
    697950147840

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE QD SD 1 3/8 3/8K
  • Martin® ofrece una amplia selección de bujes QD estándar y de acero
  • Adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones