Motion
1248MM

Martin
1248MM

Llave de servicio - 48 mm, Llave de extremo único, 30 °, Offset, 217.4 mm OAL, Acabado cromado
Artículo MI #03714505
No. Fabricante 1248MM
Precio76.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
1248MM

Llave de servicio - 48 mm, Llave de extremo único, 30 °, Offset, 217.4 mm OAL, Acabado cromado
Artículo MI #03714505
No. Fabricante 1248MM

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio76.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Grosor de la cabeza
    7.9 mm
  • Ancho de la cabeza exterior
    79.4 mm
  • Longitud total
    217.4 mm
  • Tamaño de la llave
    48 mm

Detalles

  • Ángulo de desplazamiento
    30 °
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Catálogo del fabricante
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de extremos
    Extremo único
  • Tipo de llave
    Cabezal en ángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
1248MM WR;SERV;ANG;CH;48MM
  • Mango corto con patrón fino
  • Para tuercas prensaestopas, contratuercas y accesorios
  • También llamada llave de bomba
  • Acabado cromado satinado
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle