Motion
1265MM

Martin
1265MM

Llave de servicio - 65 mm, Llave de extremo único, 30 °, Offset, 242.1 mm OAL, Acabado cromado
Artículo MI #03714534
No. Fabricante 1265MM
Precio88.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
1265MM

Llave de servicio - 65 mm, Llave de extremo único, 30 °, Offset, 242.1 mm OAL, Acabado cromado
Artículo MI #03714534
No. Fabricante 1265MM

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio88.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    Desplazamiento
  • Grosor de la cabeza
    7.9 mm
  • Ancho de la cabeza exterior
    88.9 mm
  • Longitud total
    242.1 mm
  • Tamaño de la llave
    65 mm

Detalles

  • Ángulo de desplazamiento
    30 °
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Catálogo del fabricante
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de extremos
    Extremo único
  • Tipo de llave
    Cabezal en ángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
1265MM WR;SERV;ANG;CH;65MM
  • Mango corto con patrón fino
  • Para tuercas prensaestopas, contratuercas y accesorios
  • También llamada llave de bomba
  • Acabado cromado satinado
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle