Motion
CCB7-H

Martin
CCB7-H

7/8X5 1/2IN PERNO DE ACOPLAMIENTO GR5
Artículo MI #03714545
No. Fabricante CCB7-H
Precio95.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
CCB7-H

7/8X5 1/2IN PERNO DE ACOPLAMIENTO GR5
Artículo MI #03714545
No. Fabricante CCB7-H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio95.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    0.875 pulg.
  • Longitud del perno
    5.5 pulg.
  • Diámetro de eje compatible
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro de acoplamiento
    3-7/16 pulg.
  • Longitud total
    5-1/2 pulg.
  • Ancho general
    7/8 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    5.5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    0.875 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5.5 pulg.
  • Peso
    1.29 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950211909
  • Material
    Acero
  • Tipo de pieza
    Perno de acoplamiento
  • UPC_NO
    697950211909

Descripción general

Descripción del fabricante
CCB7-H 7/8X5 1/2 PERNO Y TUERCA GR 5

También puede gustarle