Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cilindro2.812 pulg.
- Longitud del cilindro1-3/8 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3-5/16 pulg.
- Agujero Diámetro1.3750 pulg.
- Tamaño del casquilloSK
- Brida exterior Diámetro3.8750 pulg.
- Brida Grosor0.5625 pulg.
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.1250 pulg.
- Longitud del tornillo2 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16-18 pulg.
- Peso2.82 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante7841-3203
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajeInvertir
- Número de orificios de pernos3
- Folleto del producto
- Par de apriete del tornillo180 pulg.
- UPC_NO697950147864
Descripción general
- Martin® ofrece una amplia selección de bujes QD estándar y de acero
- Adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación