Motion
9S 1 3/4

Martin
9S 1 3/4

Brida de acoplamiento de manguito - Tamaño 9, Material de hierro fundido
Artículo MI #03714566
No. Fabricante 9S 1 3/4
Precio154.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
9S 1 3/4

Brida de acoplamiento de manguito - Tamaño 9, Material de hierro fundido
Artículo MI #03714566
No. Fabricante 9S 1 3/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio154.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    9
  • Brida Diámetro  
    6.3500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.40625 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    0.109 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.025 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.3500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950278025
  • Material
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    3750 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Quadra-Flex
  • Capacidad de par
    72000 pulg.
  • UPC_NO
    697950278025

Descripción general

Descripción del fabricante
9S FLG QUADRA-FLEX DE 1 3/4 CPLG

También puede gustarle