Motion
2BK27 P/B

Martin
2BK27 P/B

Polea de correa en V FHP - 4L, 5L, Sección de banda A, B, ranura 2 , 2.7000 pulg. D.E., orificio liso, buje serie no requerido, material de acero
Artículo MI #03714574
No. Fabricante 2BK27 P/B
Precio102.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
2BK27 P/B

Polea de correa en V FHP - 4L, 5L, Sección de banda A, B, ranura 2 , 2.7000 pulg. D.E., orificio liso, buje serie no requerido, material de acero
Artículo MI #03714574
No. Fabricante 2BK27 P/B
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
Precio102.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 0.9375 pulg.
  • Diámetro de referencia
    2.1000 pulg.
  • Cara Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    1.8750 pulg.
  • Proyección del concentrador
    .469
  • Longitud hasta Agujero  
    1.96875 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.7000 pulg.
  • Ancho general
    1.75 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.1 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.96875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    2.7 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.7
  • Peso
    2.01 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio simple
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de Upc del fabricante
    697950227153
  • Material
    Acero
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • UPC_NO
    697950227153

Descripción general

Descripción del fabricante
2BK27 P/B FHP POLEA RANURADA
  • Para aplicaciones ligeras como HVAC.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle