Motion
1VP50 3/4

Martin
1VP50 3/4

Polea de paso variable - 1 ranura, 3L, A, 4L, B, 5L Tamaño de sección de banda, 0.7500 in Orificio, 4.75 in OD, Acabado, Material de hierro fundido
Artículo MI #03714578
No. Fabricante 1VP50 3/4
Precio119.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
1VP50 3/4

Polea de paso variable - 1 ranura, 3L, A, 4L, B, 5L Tamaño de sección de banda, 0.7500 in Orificio, 4.75 in OD, Acabado, Material de hierro fundido
Artículo MI #03714578
No. Fabricante 1VP50 3/4
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
Precio119.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    2.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 X 3/32 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    A 2, B 2 5/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.75 pulg.
  • Diámetro de paso
    0 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    5/16 - 18 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.1875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    5.3125 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5.3125
  • Peso
    2.58 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ranura simple, paso variable
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950167732
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    1
  • Construcción de polea
    A o B
  • Tipo de dibujo de polea
    Vicepresidente
  • Tipo de polea
    Vicepresidente
  • UPC_NO
    697950167732

Descripción general

Descripción del fabricante
1VP50 3/4 VICEPRESIDENTE DE HOJAS
  • Ruedas de velocidad ajustable estacionarias.
  • Sistema de bloqueo positivo.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle