Motion
SF 1 3/8 3/8K

Martin
SF 1 3/8 3/8K

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SF, 1.3750 in Bore, 4.6250 in Flg OD, 2.0000 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #03714595
No. Fabricante SF 1 3/8 3/8K
Precio84.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
SF 1 3/8 3/8K

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SF, 1.3750 in Bore, 4.6250 in Flg OD, 2.0000 in LTB, Material de hierro fundido
Artículo MI #03714595
No. Fabricante SF 1 3/8 3/8K
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
Precio84.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    3-1/8 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3-7/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SF
  • Brida exterior Diámetro  
    4.6250 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.5625 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/8 x 3/16 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.0000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16 pulg.
  • Peso
    4.40 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Invertir
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Folleto del producto
  • Par de apriete del tornillo
    360 pulg.
  • UPC_NO
    697950180519

Descripción general

Descripción del fabricante
SF 1 3/8 3/8K CASQUILLO QD
  • Martin® ofrece una amplia selección de bujes QD estándar y de acero
  • Adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones

También puede gustarle