Motion
2BK30 P/B
Polea de correa en V FHP - A, 4L, B, 5L Sección de correa, 2 ranura, 2.4 pulg. de diámetro de paso, 3.15 pulg. de diámetro exterior, Reborrable, 0.5000 pulg. de tamaño de orificio, Material de acero
Artículo MI #03714603
No. Fabricante 2BK30 P/B
Precio101.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa en V FHP - A, 4L, B, 5L Sección de correa, 2 ranura, 2.4 pulg. de diámetro de paso, 3.15 pulg. de diámetro exterior, Reborrable, 0.5000 pulg. de tamaño de orificio, Material de acero
Artículo MI #03714603
No. Fabricante 2BK30 P/B
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
Precio101.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    Orificio simple
  • Cara Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    1.8750 pulg.
  • Proyección del concentrador
    .469
  • Anchura del buje
    15/32 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.96875 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1500 pulg.
  • Ancho general
    1.75 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.4 pulg.
  • Anchura del borde
    1-3/4 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.96875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.15 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.15
  • Peso
    2.62 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio simple
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950227016
  • Material
    Acero
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • UPC_NO
    697950227016

Descripción general

Descripción del fabricante
2BK30 P/B FHP POLEA RANURADA
  • Para aplicaciones ligeras como HVAC.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle