Motion
SF55
Trinquete - Forma de cabezal redondo, cabezal fijo, tipo de liberación estándar, acabado/revestimiento cromado, tamaño de accionamiento de 1/2 in, longitud total de 15 in
Artículo MI #03714607
No. Fabricante SF55
Price$127.67/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Trinquete - Forma de cabezal redondo, cabezal fijo, tipo de liberación estándar, acabado/revestimiento cromado, tamaño de accionamiento de 1/2 in, longitud total de 15 in
Artículo MI #03714607
No. Fabricante SF55

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$127.67/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Altura de pieza única
    1.73 pulg.
  • Longitud de pieza única
    15 pulg.
  • Ancho de pieza única
    1.57 pulg.

Details

  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Cabezal flexible
    Cabezal fijo
  • Estilo de agarre
    Simple
  • Forma de la cabeza
    Ronda
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950328294
  • Tipo de despliegue
    Estándar
  • Estilo de inversión
    Inversión estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
CABEZA REDONDA DE TRINQUETE DE SF55 1/2" Y 15"