Motion
10S 1 7/16
Brida de acoplamiento de manguito - Tamaño 10, Material de hierro fundido
Artículo MI #03714624
No. Fabricante 10S 1 7/16
Precio189.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Tamaño 10, Material de hierro fundido
Artículo MI #03714624
No. Fabricante 10S 1 7/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$189.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.4375 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    10
  • Brida Diámetro  
    7.5000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.71875 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    0.128 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.025 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950275284
  • Material
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Quadra-Flex
  • Capacidad de par
    72000 pulg.
  • UPC_NO
    697950275284

Descripción general

Descripción del fabricante
10S FLG QUADRA-FLEX DE 1 7/16 CPLG

También puede gustarle