Motion
10S 1 9/16
Brida de acoplamiento del manguito - Material de hierro fundido
Artículo MI #03714625
No. Fabricante 10S 1 9/16
Precio189.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento del manguito - Material de hierro fundido
Artículo MI #03714625
No. Fabricante 10S 1 9/16
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
Su precio$189.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5625 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    10
  • Brida Diámetro  
    7.5000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.71875 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Número de Upc del fabricante
    697950989600
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Quadraflex
  • UPC_NO
    697950989600

Descripción general

Descripción del fabricante
10S FLG QUADRA-FLEX DE 1 9/16 CPLG

También puede gustarle