Motion
9SC44
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 9, orificio de 2.1250 de diámetro interno, material de hierro fundido
Artículo MI #03714632
No. Fabricante 9SC44
Precio200.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 9, orificio de 2.1250 de diámetro interno, material de hierro fundido
Artículo MI #03714632
No. Fabricante 9SC44
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
Precio200.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.1250 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    8-1/4 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    9
  • Distancia entre ejes
    1-7/16 pulg.
  • Brida Diámetro  
    6.3500 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    3-5/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.0625 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.3500 pulg.

Detalles

  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    115 CV
  • Código de tipo de brida del cubo
    SC
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950278162
  • Material
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    9200 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Quadraflex
  • UPC_NO
    697950278162

Descripción general

Descripción del fabricante
9SC44 BRIDA QUADRA-FLEX CPLG

You May Also Like