Especificaciones
Dimensions
- Grosor de la cabeza0.5 mm
- Ancho de la cabeza exterior3.3 mm
- Longitud total16.5 mm
- Altura de dimensión de almacenamiento0.5 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento16.5 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento3.31 pulg.
- Tamaño de la llave1-11/16 x 1-11/16 pulg.
Details
- Ángulo de desplazamiento15 °, 60 °
- Material del cuerpoAcero de aleación
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Estilo de mangoSimple
- Catálogo del fabricante
- Sistema de mediciónImperial
- Número de extremosDoble extremo
- Tipo de llaveCabezal en ángulo
Descripción general
Descripción del fabricante
BLK3728 WR;ANG;SAE;BLK;1-11/16
- Misma abertura Ambos extremos
- 15° 60° aberturas dan 4 ángulos de giro
- Cabeza pequeña y vástago delgado para zonas estrechas
- Acabado cromado satinado
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature