Motion
8SC50-10
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 8, orificio de 1.8750 de diámetro interno, material de hierro fundido
Artículo MI #03714661
No. Fabricante 8SC50-10
Price$262.15/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 8, orificio de 1.8750 de diámetro interno, material de hierro fundido
Artículo MI #03714661
No. Fabricante 8SC50-10
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
Price$262.15/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.8750 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    9-5/8 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    8
  • Distancia entre ejes
    1-1/8 pulg.
  • Flange Diameter  
    5.4500 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    3-1/4 pulg.
  • Length Through Bore  
    2.375 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.4500 pulg.

Details

  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    115 CV
  • Código de tipo de brida del cubo
    SC
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950277783
  • Material
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    9200 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Quadraflex
  • UPC_NO
    697950277783

Descripción general

Descripción del fabricante
8SC50-10 BRIDA QUADRA-FLEX CPLG