Motion
4TE2-BB-P
Extremo de la cubeta: 4 pulg. de diámetro del tornillo, 1.0000 pulg. de diámetro del orificio, 0.2500 pulg. de grosor
Artículo MI #03714663
No. Fabricante 4TE2-BB-P
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la cubeta: 4 pulg. de diámetro del tornillo, 1.0000 pulg. de diámetro del orificio, 0.2500 pulg. de grosor
Artículo MI #03714663
No. Fabricante 4TE2-BB-P
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    0.3750 pulg.
  • Longitud del perno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro del tornillo
    4 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.4375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    8.1250 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    1.4375 pulg.
  • Grosor
    0.2500 pulg.
  • Peso
    3 lb
  • Ancho en la brida superior
    8.1250 pulg.
  • Ancho de la brida exterior
    1.4375 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero
  • Número de pernos
    6
  • Tipo de pieza
    Extremo de la cubeta
  • Componentes relacionados
    Cojinetes, sellos, ejes
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
4TE2-BB-P 4" X 1" EXTREMO DEL CANAL L/FT
  • Los extremos exteriores del canal se utilizan menos pies para soportar el cojinete del extremo y la cubierta cuando no se requiere soporte del canal.
  • Taladrado para cojinetes de bolas o cojinetes de rodillos.
  • Corte láser para garantizar precisión y calidad

También puede gustarle