Motion
ES-A
Buje de buje QD soldado - Compatible con bujes ES, tamaños de eje de 0.8750 a 3.3125 in, material de acero
Artículo MI #03714674
No. Fabricante ES-A
Precio245.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de buje QD soldado - Compatible con bujes ES, tamaños de eje de 0.8750 a 3.3125 in, material de acero
Artículo MI #03714674
No. Fabricante ES-A
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
Precio245.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.8750 a 3.3125 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    ES
  • Exterior Diámetro  
    6.2500 pulg.
  • Piloto Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Peso
    5.51 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio cónico
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Invertir
  • Número de orificios de pernos
    3
  • UPC_NO
    697950257402

Descripción general

Descripción del fabricante
ES-A HUB QD SOLDADURA CORTA