Motion
50BS27 1 5/8
Mandrinar para tallar la rueda dentada - 50 / 5/8 pulg., Mandrinar para tallar, 1.6250 pulg. de calibre, 27 dientes, Material de acero, Dientes no endurecidos
Artículo MI #03714676
No. Fabricante 50BS27 1 5/8
Precio132.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mandrinar para tallar la rueda dentada - 50 / 5/8 pulg., Mandrinar para tallar, 1.6250 pulg. de calibre, 27 dientes, Material de acero, Dientes no endurecidos
Artículo MI #03714676
No. Fabricante 50BS27 1 5/8
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
Su precio$132.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 x 1/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.7200 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.384 pulg.
  • Ancho de diente
    0.343 pulg.
  • Peso
    3.30 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    27
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    697950980904

Descripción general

Descripción del fabricante
50BS27 1 5/8 RODILLO DE SPK BS

También puede gustarle