Motion
SPC-22
Pieza de buje de pasador de cizalla - Collar de seguridad, para uso con: SPH-22, 9.7500 pulg. OD, 5.1875 pulg. Longitud
Artículo MI #03714682
No. Fabricante SPC-22
Precio300.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pieza de buje de pasador de cizalla - Collar de seguridad, para uso con: SPH-22, 9.7500 pulg. OD, 5.1875 pulg. Longitud
Artículo MI #03714682
No. Fabricante SPC-22
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
Precio300.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior de la brida
    9-3/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.7500 pulg.
  • Longitud total
    5.1875 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6.25 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6.25 pulg.
  • Peso
    4.54 lb

Detalles

  • Número de centro
    SPH-22
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950049960
  • Material
    Acero
  • Tipo de pieza
    Collar de seguridad

Descripción general

Descripción del fabricante
SPC-22 COLLAR DE PASADOR DE CORTE
  • Los piñones con pasador de corte proporcionan una protección simple y confiable contra costosos daños a la maquinaria causados por sobrecarga o atasco
  • El par se transmite por un solo pasador, con cuello para cizallar cuando se excede la carga segura

También puede gustarle