Motion
W288M12-H
HP HTS - Rueda dentada de alto par y alta potencia - 8M-28-12, paso de 8 mm, ancho de banda de 12 mm, 28 dientes, casquillo, H
Artículo MI #03714683
No. Fabricante W288M12-H
Precio172.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HP HTS - Rueda dentada de alto par y alta potencia - 8M-28-12, paso de 8 mm, ancho de banda de 12 mm, 28 dientes, casquillo, H
Artículo MI #03714683
No. Fabricante W288M12-H
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
Precio172.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    12 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 0.5000 a 1.5000 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.827 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    3.15 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.875 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.7550 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.8070 pulg.
  • Peso
    0.69 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    8M-28-12
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    H
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950877280
  • Material
    Acero
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    28
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Tipo de rueda dentada
    HP HTS - Rueda dentada de alta potencia y alto par
  • UPC_NO
    697950877280

Descripción general

Descripción del fabricante
W288M12-H SPK HIGH HP HTS QD
  • Unidades HP más altas y más estrechas que HTS.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

También puede gustarle