Motion
10H 2 3/8
Brida de acoplamiento de manguito - Cubo espaciador, Tamaño 10, 2.3750 in Bore, Material de acero
Artículo MI #03714700
No. Fabricante 10H 2 3/8
Precio275.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Cubo espaciador, Tamaño 10, 2.3750 in Bore, Material de acero
Artículo MI #03714700
No. Fabricante 10H 2 3/8
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
Su precio$275.45/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.3750 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    10
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    4-3/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.34375 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.3750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    115 CV
  • Código de tipo de brida del cubo
    SC
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje del espaciador
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950275185
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    9200 rpm
  • Tipo de producto
    Conectores de acoplamiento de manguito
  • Serie
    Quadra-Flex
  • UPC_NO
    697950275185

Descripción general

Descripción del fabricante
10H 2 3/8 CPLG CONECTOR SPCR QUADRA-FLEX

También puede gustarle