Motion
9SC70-11
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 9, orificio de 2.8750 de diámetro interno, material de hierro fundido
Artículo MI #03714710
No. Fabricante 9SC70-11
Precio273.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Brida espaciadora, tamaño 9, orificio de 2.8750 de diámetro interno, material de hierro fundido
Artículo MI #03714710
No. Fabricante 9SC70-11
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
Precio273.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.8750 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    12-3/8 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    9
  • Distancia entre ejes
    1-7/16 pulg.
  • Brida Diámetro  
    6.3500 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    5-1/4 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.375 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.3500 pulg.

Detalles

  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    115 CV
  • Código de tipo de brida del cubo
    SC
  • Tipo de concentrador
    Brida del espaciador
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950278193
  • Material
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    9200 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Quadraflex
  • UPC_NO
    697950278193

Descripción general

Descripción del fabricante
9SC70-11 BRIDA QUADRA-FLEX CPLG

También puede gustarle