Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza0.6 mm
- Ancho de la cabeza exterior3.9 mm
- Longitud total19.3 mm
- Altura de dimensión de almacenamiento0.59 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento19.25 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento3.94 pulg.
- Tamaño de la llave2 x 2 pulg.
Detalles
- Ángulo de desplazamiento15 °, 60 °
- Material del cuerpoAcero de aleación
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Estilo de mangoSimple
- Catálogo del fabricante
- Sistema de mediciónImperial
- Número de extremosDoble extremo
- Tipo de llaveCabezal en ángulo
Descripción general
- Misma abertura Ambos extremos
- 15° 60° aberturas dan 4 ángulos de giro
- Cabeza pequeña y vástago delgado para zonas estrechas
- Acabado cromado satinado
- Fabricado en EE. UU.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación