Motion
W328M12-H
W328M12-H
Artículo MI #03714715
No. Fabricante W328M12-H
Precio219.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
W328M12-H
Artículo MI #03714715
No. Fabricante W328M12-H
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
Precio219.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    0.4724 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    De 0.5 a 1.5 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.875 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.155 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.208 pulg.
  • Peso
    1.09 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    8M-32-12
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    H
  • Número de Upc del fabricante
    697950878034
  • Material
    Acero
  • Número de Dientes  
    32
  • UPC_NO
    697950878034

Descripción general

Descripción del fabricante
W328M12-H SPK HIGH HP HTS QD
  • Unidades HP más altas y más estrechas que HTS.
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.

You May Also Like