Motion
11S 2 1/16
Brida de acoplamiento de manguito - Tamaño 11, Material de hierro fundido
Artículo MI #03714725
No. Fabricante 11S 2 1/16
Precio349.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Brida de acoplamiento de manguito - Tamaño 11, Material de hierro fundido
Artículo MI #03714725
No. Fabricante 11S 2 1/16
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
Precio349.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0625 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    11
  • Brida Diámetro  
    8.6250 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.4375 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    0.151 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.032 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.6250 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Material de la brida
    Hierro fundido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950990804
  • Material
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    Quadraflex
  • Capacidad de par
    72000 pulg.
  • UPC_NO
    697950990804

Descripción general

Descripción del fabricante
11S FLG QUADRA-FLEX DE 2 1/16 CPLG

También puede gustarle