Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la sección de la correa3L, 4L, 5L, A, B
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior del cubo2.7500 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 X 1/8 pulg.
- Longitud a través del orificio3 pulg.
- Diámetro exterior3.95 pulg.
- Diámetro de paso0 pulg.
- Tamaño del tornillo de fijación5/16 - 18 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento3 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento5.4 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento5.4
- Peso4.04 lb
Details
- Detalles adicionalesDos ranuras, paso variable
- Tipo de orificioTerminado
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950168289
- MaterialHierro fundido
- Número de ranuras2
- Construcción de poleaA
- Tipo de dibujo de polea2VP
- Tipo de poleaVicepresidente
- UPC_NO697950168289
Descripción general
Descripción del fabricante
2VP42 1 VICEPRESIDENTE DE HOJAS
- Ruedas de velocidad ajustable estacionarias.
- Sistema de bloqueo positivo.
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesCustom capabilities for sintered metal, injection molding, milled plastics, forgings and castings, and laser and water jet cutting.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature