Motion
2VP42 3/4
Polea de paso variable - Ranura 2 , 3L, A, 4L, B, Tamaño de sección de banda 5L , 0.7500 in Bore, 3.95 in OD, Acabado, Material de hierro fundido
Artículo MI #03714732
No. Fabricante 2VP42 3/4
Price $224.32 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de paso variable - Ranura 2 , 3L, A, 4L, B, Tamaño de sección de banda 5L , 0.7500 in Bore, 3.95 in OD, Acabado, Material de hierro fundido
Artículo MI #03714732
No. Fabricante 2VP42 3/4

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 224.32 USD/cada inicio

Specifications

Dimensions

  • Belt Section Size
    3L, 4L, 5L, A, B
  • Bore Diameter
    0.7500 in
  • Hub Outside Diameter
    2.7500 in
  • Keyway Size
    3/16 X 3/32 in
  • Length Through Bore
    3 in
  • Outside Diameter
    3.95 in
  • Pitch Diameter
    0 in
  • Set Screw Size
    5/16 - 18 in
  • Storage Dimension Height
    3 in
  • Storage Dimension Length
    5.4 in
  • Storage Dimension Width
    5.4
  • Weight
    4.31 lbs

Details

  • Additional Details
    Two Groove, Variable Pitch
  • Bore Type
    Finished
  • Manufacturer Catalog
  • Manufacturer Upc Number
    697950168265
  • Material
    Cast Iron
  • Number Of Grooves
    2
  • Sheave Construction
    A
  • Sheave Drawing Type
    2VP
  • Sheave Type
    VP
  • UPC_NO
    697950168265

Overview

Mfr description
2VP42 3/4 VP SHEAVE
  • Stationary adjustable speed sheaves.
  • Positive locking system.
  • Precise machining and processes ensure consistent finish and high quality.