Motion
2VP42 7/8
Polea de paso variable - Ranura 2 , 3L, A, 4L, B, Tamaño de sección de banda 5L , 0.8750 in Bore, 3.95 in OD, Acabado, Material de hierro fundido
Artículo MI #03714734
No. Fabricante 2VP42 7/8
Price$211.41/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de paso variable - Ranura 2 , 3L, A, 4L, B, Tamaño de sección de banda 5L , 0.8750 in Bore, 3.95 in OD, Acabado, Material de hierro fundido
Artículo MI #03714734
No. Fabricante 2VP42 7/8
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
Su precio$211.41/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, A, 4L, B, 5L
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    2.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 X 3/32 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.95 pulg.
  • Diámetro de paso
    0 pulg.
  • Tamaño del tornillo de fijación
    5/16 - 18 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    5.4 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5.4
  • Peso
    4.19 libras, 4.3

Details

  • Detalles adicionales
    Dos ranuras, paso variable
  • Tipo de orificio
    Terminado
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950168272
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de ranuras
    2
  • Construcción de polea
    A
  • Tipo de dibujo de polea
    2VP
  • Tipo de polea
    Vicepresidente

Descripción general

Descripción del fabricante
2VP42 7/8 VICEPRESIDENTE DE HOJAS
  • Ruedas de velocidad ajustable estacionarias.
  • Sistema de bloqueo positivo.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.