Motion
FS-A
Buje de Casquillo Weld On QD - Compatible con Casquillos FS, Tamaños de Eje 1.0000 a 4.0000 in, Material de Acero
Artículo MI #03714737
No. Fabricante FS-A
Price$309.93/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de Casquillo Weld On QD - Compatible con Casquillos FS, Tamaños de Eje 1.0000 a 4.0000 in, Material de Acero
Artículo MI #03714737
No. Fabricante FS-A
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
Su precio$309.93/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.0000 a 4.0000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    FS
  • Outside Diameter  
    7.0000 in
  • Pilot Diameter  
    6.7500 in
  • Peso
    7.41 lb

Details

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Invertir
  • Número de orificios de pernos
    3
  • UPC_NO
    697950257389

Descripción general

Descripción del fabricante
FS-A HUB QD SOLDADURA EN CORTO